pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEKCA2061A KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI. SB2

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEKCA2061A KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI. SB2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video - no

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903410112

Codice prodotto

COEKCA2061A

Cod. produttore

KCA2061A

Produttore

COE

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

no

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

1

Materiale stazione esterna:

Altri

Protezione dalle intercettazioni:

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

1

Standard video:

Altri

Vivavoce:

no

Intercomunicante:

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

100 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Per disabili:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Kit audio monofamigliare per sistema Simplebus 2. E' possibile espandere il kit con pulsantiere da esterno e citofoni. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è fornito già programmato e pronto all'uso. Il kit è composto da n° 1 pulsantiera da esterno serie Ciao art. CA2100A corredato di pulsanti di chiamata per impianti fino a 2 chiamate, n° 1 citofono serie Mini con cornetta e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.