pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEKAE5064 KIT AUDIO 5 FILI QUADRIFAMILIARE EXTRA-M

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEKAE5064 KIT AUDIO 5 FILI QUADRIFAMILIARE EXTRA-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 4

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video - no

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903344820

Codice prodotto

COEKAE5064

Cod. produttore

KAE5064

Produttore

COE

Numero di citofoni:

4

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

no

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Argento

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

4

Materiale stazione esterna:

Acciaio inox

Protezione dalle intercettazioni:

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

1

Standard video:

PAL

Vivavoce:

no

Intercomunicante:

no

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Per disabili:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

ll kit comprende: quattro citofoni serie Mini art. 2702W, un trasformatore art. 1200, un posto esterno predisposto per 2/4 pulsanti di chiamata serie Extra art. ET5100, 4 pulsanti singoli per pulsantiera Extra art. ET9211. Il kit è espandibile con un altro citofono per ogni utente. Il posto esterno può essere installata a parete o ad incasso con i relativi accessori forniti a corredo del kit.