COMELIT GROUP SPA - COEIX9502 FRONTALE PREDISPOSTO SIMPLEKEY - 5 COLON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 495 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903393064
Codice prodotto
COEIX9502
Cod. produttore
IX9502
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
495 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
127.5 mm
Profondità:
2.5 mm
Frontale per Switch a 5 colonne pulsanti predisposto per il montaggio del lettore SimpleControllo accessi, finitura in acciaio inox AISI 316. Dimensioni (L x H x P): 495 x 127.5 x 2.5mm.


