pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX9500 FRONTALE CIECO - 5 COLONNE

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX9500 FRONTALE CIECO - 5 COLONNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 495 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903393057

Codice prodotto

COEIX9500

Cod. produttore

IX9500

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

495 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

127.5 mm

Profondità:

2.5 mm

Frontale cieco con finitura acciaio inox AISI 316 per pulsantiere Switch a 5 colonne pulsanti. Dimensioni (L x H x P): 495 x 127.5 x 2.5mm.