pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX9184 SCATOLA INCASSO FRONTALE ACCESS. 4 COLON

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX9184 SCATOLA INCASSO FRONTALE ACCESS. 4 COLON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 383 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903393125

Codice prodotto

COEIX9184

Cod. produttore

IX9184

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

383 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

110.5 mm

Profondità:

56 mm

Scatola da incasso per frontale accessorio Switch a 4 colonna pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 383x 110.5 x 56mm.