COMELIT GROUP SPA - COEIX9183 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE A 70-75-80


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Materiale - Acciaio
Larghezza - 469 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903393118
Codice prodotto
COEIX9183
Cod. produttore
IX9183
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
469 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
582.5 mm
Profondità:
56 mm
Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0570, IX0575, IX0580 a 70-75-80 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 469 x 582.5 x 56mm.