pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX9180 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE A 36-39

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX9180 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE A 36-39

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 276.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903393088

Codice prodotto

COEIX9180

Cod. produttore

IX9180

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

276.9 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

476 mm

Profondità:

56 mm

Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0336, IX0339 a 36-39 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 276.9 x 476 x 56mm.