pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX9174 CUSTODIA DA PARETE PER FRONTALE 20-26 PU

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX9174 CUSTODIA DA PARETE PER FRONTALE 20-26 PU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 221.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903393187

Codice prodotto

COEIX9174

Cod. produttore

IX9174

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

221.5 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

507 mm

Profondità:

64 mm

Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali Switch art. IX0220, IX0222, IX0224 e IX0226 a 20-22-24-26 pulsanti.