pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX9171 CUS. PARETE E CARTONGESSO FRONT. 5-6-7-8

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX9171 CUS. PARETE E CARTONGESSO FRONT. 5-6-7-8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 155 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903393156

Codice prodotto

COEIX9171

Cod. produttore

IX9171

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

155 mm

Antifurto integrabile:

Altezza:

374 mm

Profondità:

64 mm

Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali Switch art. IX0105, IX0106, IX0107 e IX0108 a 5-6-7-8 pulsanti.