pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX9170 CUSTODIA DA PARETE PER FRONTALE 1-4 PUL.

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX9170 CUSTODIA DA PARETE PER FRONTALE 1-4 PUL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 155 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903393149

Codice prodotto

COEIX9170

Cod. produttore

IX9170

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

155 mm

Antifurto integrabile:

Altezza:

267.5 mm

Profondità:

64 mm

Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali Switch art. IX0101, IX0102, IX0103 e IX0104 a 1-2-3-4 pulsanti.