COMELIT GROUP SPA - COEIX9165 CUSTODIA PER FRONTALE 24-27-30-33 PULSAN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 308 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903365320
Codice prodotto
COEIX9165
Cod. produttore
IX9165
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
308 mm
Antifurto integrabile:
sì
Altezza:
454 mm
Profondità:
87.5 mm
Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0324, IX0327, IX0330 e IX0333 a 24-27-30-33 pulsanti.