COMELIT GROUP SPA - COEIX9164 CUS. PARETE FRONTALE 20-26 PUL. CON VISI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 221.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903388596
Codice prodotto
COEIX9164
Cod. produttore
IX9164
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
221.5 mm
Antifurto integrabile:
sì
Altezza:
507 mm
Profondità:
90.5 mm
Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0220, IX0222, IX0224 e IX0226 a 20-22-24-26 pulsanti.