pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX9163A CUS. PARETE FRONTALE 12-18 PUL.+ACC.

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX9163A CUS. PARETE FRONTALE 12-18 PUL.+ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 221.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903362923

Codice prodotto

COEIX9163A

Cod. produttore

IX9163A

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

221.5 mm

Antifurto integrabile:

Altezza:

530 mm

Profondità:

91.5 mm

Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0212, IX0214, IX0216 e IX0218 a 12-14-16-18 pulsanti e frontale aggiuntivo 2 colonne pulsanti.