pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX9162A CUS. PARETE FRONTALE 9-12 PUL.+ACC.

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX9162A CUS. PARETE FRONTALE 9-12 PUL.+ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 155 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903362916

Codice prodotto

COEIX9162A

Cod. produttore

IX9162A

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

155 mm

Antifurto integrabile:

Altezza:

610 mm

Profondità:

96 mm

Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0109, IX0110, IX0111 e IX0112 a 9-10-11-12 pulsanti e frontale aggiuntivo 1 colonna pulsanti.