COMELIT GROUP SPA - COEIX9162 CUST. PARETE FRONTALE 9-12 PUL. CON VISI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 155 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903362817
Codice prodotto
COEIX9162
Cod. produttore
IX9162
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
155 mm
Antifurto integrabile:
sì
Altezza:
480.5 mm
Profondità:
89 mm
Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0109, IX0110, IX0111 e IX0112 a 9-10-11-12 pulsanti.


