COMELIT GROUP SPA - COEIX9160A CUS. PARETE FRONTALE 1-4 PUL.+ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 155 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903362893
Codice prodotto
COEIX9160A
Cod. produttore
IX9160A
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
155 mm
Antifurto integrabile:
sì
Altezza:
397 mm
Profondità:
85 mm
Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0101, IX0102, IX0103 e IX0104 a 1-2-3-4 pulsanti e frontale aggiuntivo una colonna pulsanti.


