COMELIT GROUP SPA - COEIX0570 FRONTALE SWITCH CON 70 PULSANTI - 5 COLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 70
Tipo di installazione - 2 fili
Confezione
1 PZ
EAN
8023903392913
Codice prodotto
COEIX0570
Cod. produttore
IX0570
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
70
Tipo di installazione:
2 fili
Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente (2 fili digitali Simplebus). Completo di 70 pulsanti disposti su 5 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 495 x 608.5 x 2.5mm.