pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX0452 FRONTALE SWITCH CON 52 PULSANTI - 4 COLO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX0452 FRONTALE SWITCH CON 52 PULSANTI - 4 COLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 52

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903392876

Codice prodotto

COEIX0452

Cod. produttore

IX0452

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

52

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 40 pulsanti disposti su 4 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 409 x 502.1 x 2.5mm.