COMELIT GROUP SPA - COEIX0339 FRONTALE SWITCH CON 39 PULSANTI - 3 COLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Numero di pulsanti di chiamata - 39 
- Tipo di installazione - Tecnologia di rete 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8023903392838
Codice prodotto
COEIX0339
Cod. produttore
IX0339
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
39
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 36 pulsanti disposti su 3 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 302.9 x 502.1 x 2.5mm.


