pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX0333 FRONTALE SWITCH CON 33 PULSANTI - 3 COLO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX0333 FRONTALE SWITCH CON 33 PULSANTI - 3 COLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 33

  • Tipo di installazione - Sistema indipendente / autonomo

  • Costruzione modulare -

  • Modalità di funzionamento - Pulsante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903362671

Codice prodotto

COEIX0333

Cod. produttore

IX0333

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

33

Tipo di installazione:

Sistema indipendente / autonomo

Costruzione modulare:

Modalità di funzionamento:

Pulsante

Colore:

Acciaio Inox

Con Fotocamera:

no

Con targhetta:

Con copertura:

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale parte frontale:

Acciaio inox

Altezza placca frontale:

448.9 mm

Larghezza placca frontale:

302.9 mm

Altezza:

449 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

303 mm

Profondità:

40 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità di incasso:

2.5 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 24 pulsanti disposti su 3 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 302.9 x 448.9 x 2.5mm.