COMELIT GROUP SPA - COEIX0324 FRONTALE SWITCH CON 24 PULSANTI - 3 COLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903362633
Codice prodotto
COEIX0324
Cod. produttore
IX0324
Produttore
COE
Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 24 pulsanti disposti su 3 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 302.9 x 448.9 x 2.5mm.