pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX0214 FRONTALE SWITCH CON 14 PULSANTI - 2 COLO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX0214 FRONTALE SWITCH CON 14 PULSANTI - 2 COLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903362565

Codice prodotto

COEIX0214

Cod. produttore

IX0214

Produttore

COE

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 12 pulsanti disposti su 2 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 216.4 x 395.7 x 2.5mm.