pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX0103CO FRONTALE SWITCH 3 PULS. E FORO 40X40MM

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX0103CO FRONTALE SWITCH 3 PULS. E FORO 40X40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 3

  • Tipo di installazione - Sistema indipendente / autonomo

  • Costruzione modulare -

  • Modalità di funzionamento - Pulsante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903386646

Codice prodotto

COEIX0103CO

Cod. produttore

IX0103CO

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

3

Tipo di installazione:

Sistema indipendente / autonomo

Costruzione modulare:

Modalità di funzionamento:

Pulsante

Colore:

Acciaio Inox

Con Fotocamera:

no

Con targhetta:

Con copertura:

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale parte frontale:

Acciaio inox

Altezza placca frontale:

262.7 mm

Larghezza placca frontale:

150 mm

Altezza:

369 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

150 mm

Profondità:

40 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità di incasso:

2.5 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore predisposta per l'alloggiamento di lettori di controllo accessi SimpleControllo accessi o di terze parti. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 2 pulsanti già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete. Dimensioni placca: (L x H): 150x369.1 mm. Dimensioni foro: 40x40 mm.