COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMA04ZCB TELECAMERA IP TURRET 4MP 2.8-12MM GRIGIA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903446654
Codice prodotto
COEIPTCAMA04ZCB
Cod. produttore
IPTCAMA04ZCB
Produttore
COE
Telecamera IP turret serie Advance, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) è supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Funzione oggetto abbandonato / rimosso, heat map, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea e in area, Analisi metadati, Parcheggio vietato, Vagabondaggio, Anomalia audio. WDR 120Db, compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Colore grigio traffico B, RAL 7043. Accessori compatibili: JBA-TVAB, WMA-TVAB, PMA-AB, AMA-AB, WMA-02AB.


