pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPSWP22N01A SWITCH POE, 16 PORTE+4 COMBO+2GE, GIGABI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPSWP22N01A SWITCH POE, 16 PORTE+4 COMBO+2GE, GIGABI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Gestibile da remoto - no

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 16

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903395662

Codice prodotto

COEIPSWP22N01A

Cod. produttore

IPSWP22N01A

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Altri

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Gestibile da remoto:

no

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

16

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

16

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

250 W

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

no

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

440 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

207 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

44 mm

Switch di rete a 16 porte PoE + 4 uplink + 2 slot SFP, gigabit. NOTA: compatibile con il Sistema ViP da ECN 001.