pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPSCAMA08F04A TELECAMERA IP MULTISENSOR 8MP 3MM

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPSCAMA08F04A TELECAMERA IP MULTISENSOR 8MP 3MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 3.3...3.3 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903398939

Codice prodotto

COEIPSCAMA08F04A

Cod. produttore

IPSCAMA08F04A

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

3.3...3.3 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

8

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di visione orizzontale:

0...0 °

Angolo di visione verticale:

0...0 °

Potenza assorbita:

15 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

96 mm

Larghezza:

159.7 mm

Profondità:

288.4 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, 4 sensori, visione panoramica, ottica fissa da 3.3 mm, risoluzione 8MP@25 ips, contenitore waterproof IP67, 8 led ad infrarosso con portata di 30 metri (SMART IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).