COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA04Z04A TELECAMERA IP MINIPTZ 4MP 4X
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903442694
Codice prodotto
COEIPPTZA04Z04A
Cod. produttore
IPPTZA04Z04A
Produttore
COE
Telecamera IP PTZ serie Advance di dimensioni compatte con funzione di protezione perimetrale. Zoom ottico 4x, risoluzione 4MP@30 fps. Led IR con portata di 30 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea. Funzione Smart tracking, Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento immagine sfocata. WDR 120Db, compressione Smart H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: speaker e microfono integrati, 1 audio in / 1out. Allarme luminoso e acustico (speaker e flash LED per uso deterrente). Allarmi: 1in/1out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3at. Alimentatore incluso, accessori compatibili: JBA-FA, CMA-FA, WMA-FA, PMA-A, AMA-A.


