COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA02Z25A TELECAMERA IP PTZ 2MP 25X AI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - PTZ (Pan-Tilt-Zoom)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Lunghezza focale - 4...20 mm
Utilizzo - Universale
Confezione
1 PZ
EAN
8023903419849
Codice prodotto
COEIPPTZA02Z25A
Cod. produttore
IPPTZA02Z25A
Produttore
COE
Modello:
PTZ (Pan-Tilt-Zoom)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Lunghezza focale:
4...20 mm
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Intensità del colore:
0 Bit
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Numero di pixel (megapixel):
2
Capacità di memoria:
128 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
100 m
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi audio:
0
Numero di uscite audio:
0
Protezione antivandalo:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Angolo di visione orizzontale:
2.5...57.6 °
Angolo di visione verticale:
1.4...34.4 °
Potenza assorbita:
20 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
173 mm
Altezza:
247 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
TCP / IP