COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR164F NVR 64 INGRESSI IP 4K, HDD 8TB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 64
Capacità di memoria per disco rigido - 2 TB
Numero di porte LAN - 0
Potenza massima PoE - 0 W
Confezione
1 PZ
EAN
8023903377668
Codice prodotto
COEIPNVR164F
Cod. produttore
IPNVR164F
Produttore
COE
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
64
Capacità di memoria per disco rigido:
2 TB
Numero di porte LAN:
0
Potenza massima PoE:
0 W
Numero max. di ingressi di controllo:
4
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Con DVD:
no
Alimentatore ridondante:
no
Potenza assorbita:
45 W
Max velocità di trasferimento:
512 Mbit/s
Tipo di processore:
Altri
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Numero delle porte PoE:
0
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Sistema operativo:
Linux
Numero di videocamere preautorizzate:
0
Numero di slot per dischi rigidi:
8
Numero di dischi fissi installati:
4
Supporta RAID 0:
sì
Supporta RAID 1:
sì
Supporta RAID 5:
sì
Supporta dischi rigidi hot swap:
sì
Larghezza:
440 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
430 mm
Tipo di dispositivo:
Altri