pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR016S08PA NVR 16CH, 4K, POE, HDD 2TB

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR016S08PA NVR 16CH, 4K, POE, HDD 2TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 25

  • Capacità di memoria per disco rigido - 8 TB

  • Numero di porte LAN - 1

  • Potenza massima PoE - 200 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903390865

Codice prodotto

COEIPNVR016S08PA

Cod. produttore

IPNVR016S08PA

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

25

Capacità di memoria per disco rigido:

8 TB

Numero di porte LAN:

1

Potenza massima PoE:

200 W

Numero max. di ingressi di controllo:

16

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

215 W

Max velocità di trasferimento:

120 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

1

Numero delle porte PoE:

16

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Sistema operativo:

Linux

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

4

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

367 mm

Altezza:

69 mm

Profondità:

439 mm

Tipo di dispositivo:

Altri

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 25 ingressi IP 4K (16 PoE), compatibile ONVIF 2.4.