COMELIT GROUP SPA - COEIPKCAMA04ZB TELECAMERA IP VANDALDOME 4MP 2.8-12MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903431773
Codice prodotto
COEIPKCAMA04ZB
Cod. produttore
IPKCAMA04ZB
Produttore
COE
Telecamera IP vandaldome serie Advance con grado di protezione IK10. Ideale per tutte quelle installazioni dove la telecamera ? in una posizione a rischio di manomissione o danneggiamento. Ottica motorizzata da 2.8?12 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips. Led IR con portata di 50 metri (SMART IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) ? supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Funzione oggetto abbandonato / rimosso, heat map, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea e in area. WDR 120Db, compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out, microfono integrato. Allarmi: 1 in, 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con