COMELIT GROUP SPA - COEIPKCAMA04FB TELECAMERA IP VANDALDOME 4MP 2.8MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903437973
Codice prodotto
COEIPKCAMA04FB
Cod. produttore
IPKCAMA04FB
Produttore
COE
Telecamera IP vandaldome serie Advance con grado di protezione IK10. Ideale per tutte quelle installazioni dove la telecamera è in una posizione a rischio di manomissione o danneggiamento. Ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps. Led IR con portata di 20 metri (SMART IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Funzione oggetto abbandonato / rimosso, heat map, Face detection, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea e in area. WDR 120Db, compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slotSD (max 256GB). Audio: 1 in / microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66, alimentazione 12VDC / PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Accessori compatibili: WMA-01A.


