pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPFE073A TELECAMERA IP FISH-EYE 2.4MP, 1.19MM,IR

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPFE073A TELECAMERA IP FISH-EYE 2.4MP, 1.19MM,IR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 1.19...1.19 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903340242

Codice prodotto

COEIPFE073A

Cod. produttore

IPFE073A

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

1.19...1.19 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

2.4

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

10 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Angolo di visione orizzontale:

360...360 °

Angolo di visione verticale:

360...360 °

Potenza assorbita:

3 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

150 mm

Altezza:

40 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP Fish-Eye a colori Day & Night, collegamento wireless o cablato, ottica fissa da 1.19 mm, angolo di visione di 360°, risoluzione 2.4 MP@15 ips, contenitore adatto all'utilizzo in ambienti interni, 3 illuminatori ad infrarosso con portata di 10 metri.