COMELIT GROUP SPA - COEIPDCAMS05ZB TELEC. IP MINIDOME 5MP, 2.7-13.5MM, IR 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Lunghezza focale - 2.7...13.5 mm
Utilizzo - All'esterno
Confezione
1 PZ
EAN
8023903417661
Codice prodotto
COEIPDCAMS05ZB
Cod. produttore
IPDCAMS05ZB
Produttore
COE
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Lunghezza focale:
2.7...13.5 mm
Utilizzo:
All'esterno
Colore:
Bianco
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
30 m
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Protocollo:
TCP / IP
Conforme ONVIF:
sì