pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM185A TEL. IP VANDALDOME 5MP,3.6-10MM,IR 30M,I

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM185A TEL. IP VANDALDOME 5MP,3.6-10MM,IR 30M,I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 3.6...10 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903310733

Codice prodotto

COEIPCAM185A

Cod. produttore

IPCAM185A

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

3.6...10 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Nero

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Numero di pixel (megapixel):

2

Capacità di memoria:

64 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

0 m

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

40...83 °

Angolo di visione verticale:

31...63 °

Potenza assorbita:

8 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

150 mm

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

130 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Conforme ONVIF:

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 3.6-10 mm con funzione autofocus, risoluzione 5MP@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 28 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.2.