pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM184KA TELEC. IP VANDALDOME 4K, 3-10MM, SMART I

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM184KA TELEC. IP VANDALDOME 4K, 3-10MM, SMART I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 3...10 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903357417

Codice prodotto

COEIPCAM184KA

Cod. produttore

IPCAM184KA

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

3...10 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Numero di pixel (megapixel):

10.8

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

39...87 °

Angolo di visione verticale:

21...64 °

Potenza assorbita:

8 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

117 mm

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

88 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 3-10 mm con funzione autofocus, risoluzione 8MP@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 12 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 30 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.2.