pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM168A TEL.IP VANDALD. FULL-HD,2.8-12MM,IR15M,I

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM168A TEL.IP VANDALD. FULL-HD,2.8-12MM,IR15M,I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 2.8...12 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903269192

Codice prodotto

COEIPCAM168A

Cod. produttore

IPCAM168A

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

2.8...12 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Numero di pixel (megapixel):

2.1

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

15 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di visione orizzontale:

36...101 °

Angolo di visione verticale:

21...54 °

Potenza assorbita:

6 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

150 mm

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

112 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP65, 18 illuminatori ad infrarosso con portata di 15 metri, regolazione del gruppo telecamera su 3 assi, compatibile ONVIF 2.2.