pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM1638A TELEC. IP BULLET 3MP,ZOOM 2.8-8MM,SMART

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM1638A TELEC. IP BULLET 3MP,ZOOM 2.8-8MM,SMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 2.8...8 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903342314

Codice prodotto

COEIPCAM1638A

Cod. produttore

IPCAM1638A

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

2.8...8 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Nero

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

3

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

55...92 °

Angolo di visione verticale:

41...67 °

Potenza assorbita:

7 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

71 mm

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

185 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Conforme ONVIF:

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-8 mm con funzione autofocus, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 15 led SMD ad infrarosso con portata di 30 metri e funzione SMART IR, compatibile ONVIF 2.2.