pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM161C TELECAM. IP BULLET HD,2.8-12MM,IR 50M,IP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM161C TELECAM. IP BULLET HD,2.8-12MM,IR 50M,IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 2.8...12 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903344134

Codice prodotto

COEIPCAM161C

Cod. produttore

IPCAM161C

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

2.8...12 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Nero

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

0.92

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

50 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

79...79 °

Angolo di visione verticale:

90...90 °

Potenza assorbita:

9 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

148 mm

Larghezza:

121 mm

Profondità:

235 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8-12 mm, risoluzione 720p@30 ips, contenitore waterproof IP66, 66 illuminatori ad infrarosso con portata di 50 metri, compatibile ONVIF 2.2.