pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM152B TELECAMERA IP BOX FULL-HD

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM152B TELECAMERA IP BOX FULL-HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 0...0 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903329292

Codice prodotto

COEIPCAM152B

Cod. produttore

IPCAM152B

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

0...0 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Altri

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

2

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

no

Max. portata a infrarossi:

0 m

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Angolo di visione orizzontale:

37...87 °

Angolo di visione verticale:

37...87 °

Potenza assorbita:

5 W

Tensione di alimentazione:

56.5...56.5 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

71 mm

Larghezza:

80.67 mm

Profondità:

147.8 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP box a colori Day & Night, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, compatibile ONVIF 2.2 profilo S.