pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM068A TELEC. IP MINIDOME HD, 2.8-12 MM, IR 30M

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM068A TELEC. IP MINIDOME HD, 2.8-12 MM, IR 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • Utilizzo - Universale

  • Protocollo - TCP / IP

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903300925

Codice prodotto

COEIPCAM068A

Cod. produttore

IPCAM068A

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

Utilizzo:

Universale

Protocollo:

TCP / IP

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Lunghezza focale:

2.8...12 mm

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Numero di pixel (megapixel):

0.92

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

37...87 °

Angolo di visione verticale:

37...87 °

Potenza assorbita:

6 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

145 mm

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

125 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione HD (960p)@30 ips, 30 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, regolazione del gruppo telecamera su 3 assi, compatibile ONVIF 2.4.