COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMN08ZA TELEC. IP BULLET 8MP, 2.8-12MM, AI
.jpg?84758477846C6190B9B5B6A8B3A49E6484ABB572BBA79297B1B2C27586B19161B9B5B6A8B3A49E6488ABB572BBA79297B1B2C2758AB19161BDAAB8AEC7A4505C816E82AFC29E&ts=1757510046829)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903433012
Codice prodotto
COEIPBCAMN08ZA
Cod. produttore
IPBCAMN08ZA
Produttore
COE
Telecamera IP bullet serie Next, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm, risoluzione 8MP@20 fps, Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. WDR 120Db, compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.


