pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMN04FB TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8MM, AI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMN04FB TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8MM, AI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903452549

Codice prodotto

COEIPBCAMN04FB

Cod. produttore

IPBCAMN04FB

Produttore

COE

Telecamera IP bullet serie Next, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. WDR 120Db, compressione video H.265/H.264, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.