COMELIT GROUP SPA - COEINDTAM SENSORE DA INTERNO DOPPIA TEC,AM,FILARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903443738
Codice prodotto
COEINDTAM
Cod. produttore
INDTAM
Produttore
COE
Rivelatore doppia tecnologia (PIR + microonda banda K) con anti-masking, portata 12m ed angolo di copertura 90° con installazione ad altezza tipica 2,1 metri. Funzione AND/OR/triple-knock selezionabili, analisi digitale del segnale, uscite relé a stato solido. Tre led di indicazione (allarme+preallarme, PIR, MW) escludibili. Trimmer indipendenti di regolazione sensibilità PIR e MW. PIR con velocità di rilevamento del movimento selezionabile ed immunità animali fino a 12Kg. Alimentazione da 9 a 18VDC con protezione dall'inversione polarità, consumo in standby 14mA@12VDC. Altezza di montaggio da 1,5m a 3m. Contenitore plastico ABS di colore bianco RAL9003, Dimensioni 119x66x46 mm. Staffa opzionale INBRK per montaggio a parete o a soffitto.


