COMELIT GROUP SPA - COEHMON032B MONITOR LED 32 VGA HDMI BNC AUDIO FULL-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da parete / Tavolo
Tipo di immagine - Colore
Diagonale dello schermo in pollici - 32 inch
Numero max. di ingressi video - 4
Diagonale dello schermo - 81.28 cm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903283211
Codice prodotto
COEHMON032B
Cod. produttore
HMON032B
Produttore
COE
Modello:
Da parete / Tavolo
Tipo di immagine:
Colore
Diagonale dello schermo in pollici:
32 inch
Numero max. di ingressi video:
4
Diagonale dello schermo:
81.28 cm
Standard video:
PAL
Larghezza:
738 mm
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Con OSD (On Screen Display):
no
Colore:
Nero
Altezza:
446 mm
Profondità:
55 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no