COMELIT GROUP SPA - COEFLX-020 RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 2 CANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903434804
Codice prodotto
COEFLX-020
Cod. produttore
FLX-020
Produttore
COE
Sistema ad aspirazione a 2 canali progettato per applicazioni con requisiti di sensibilità, configurazione e rivelazione allarme molto precoce, come: magazzini, stoccaggio a freddo (temperatura funzionamento e aria campionata fino a -40C°), vani ascensore / montacarichi, controsoffitti, sottopavimenti, cabine elettriche e di trasformazione. Completo di 2 rivelatori di fumo ad alta sensibilità, filtro metallico, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. Consente alti livelli di flessibilità mediante reti di tubazione modulari (fino a 420m con derivazioni). Possibilità di configurazione automatica via DIP switch o avanzata. Installazione rapida con possibilità di invertire l'orientamento della macchina (diritto/capovolto). Interfaccia a LEDs per un'immediata indicazione dello stato. 3 uscite relè (Azione, Allarme, Guasto) per ogni canale d'aspirazione. Alimentazione 24Vdc - Assorbimento massimo 450mA. Grado di protezione IP40. Certificazione secondo EN54-20. Classi A (8 fori), classe B (28 fori), classe C (56 fori). Certificazione Vds.


