COMELIT GROUP SPA - COEFL50-13000 RIV. DI FIAMMA ATEX 1 UV + 3 IR - IP65
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Combinazione
Collegamento in rete tramite cavo - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no
Alimentazione primaria - Alimentazione
Confezione
1 PZ
EAN
8023903414271
Codice prodotto
COEFL50-13000
Cod. produttore
FL50-13000
Produttore
COE
Principio di funzionamento:
Combinazione
Collegamento in rete tramite cavo:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):
no
Alimentazione primaria:
Alimentazione
Collegabile in rete via radio opzionale:
no
Stand-alone / Indipendente:
sì
Presa separata necessaria:
no
Con batteria di backup:
no
Max. Numero collegabile in rete:
1
Autoadesivo:
no
Temperatura di reazione del sensore:
58 °C
Colore:
Alluminio
Batteria di backup inclusa:
Nessuno
Con indicatore della tensione:
sì
Rilevatore ottico di fumo:
sì
Volume:
0 dB(A)
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
130 mm
Larghezza:
0 mm
Tipo di pulsante Test / Pausa:
Pulsante di prova
Adatto per installazione a canale:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Lunghezza:
0 mm
Numero RAL (affine):
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con illuminazione di orientamento:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Con marchio Q:
no
Ingresso cavi:
Dal basso e lateralmente
Versione antideflagrante:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Altezza / Profondità:
185 mm


