pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEET9160 SUPPORTO PARETE PER PULSANTIERA EXTRA KI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEET9160 SUPPORTO PARETE PER PULSANTIERA EXTRA KI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 94 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903318432

Codice prodotto

COEET9160

Cod. produttore

ET9160

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

94 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

134 mm

Profondità:

19 mm

Custodia da parete per posto esterno serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensioni : 94 x 134 x 19 mm