pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEEN54C-2A17 ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2A - EN54-4

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEEN54C-2A17 ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2A - EN54-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903449655

Codice prodotto

COEEN54C-2A17

Cod. produttore

EN54C-2A17

Produttore

COE

Unità di alimentazione progettata per fornire alimentazione ausiliaria a dispositivi antincendio. Involucro metallico con serratura a chiave, in lamiera in acciaio DC01 di spessore 1mm e grado di protezione IP30. Corrente totale disponibile 2A. Massima capacità raccomandata per alloggiamento batterie (con collegamento in serie) 2 x 12V / 18Ah. Tensione di alimentazione 230VAC. Tensione nominale di uscita 22 V - 27,6 VDC (funzionamento standard no batteria). L’alimentatore è dotato di 2 uscite a relè (1A @ 30 VDC o 50 VAC) liberi da potenziale per le segnalazioni richieste dalla norma EN54-4. Dotato internamente di sensore per la misurazione della temperatura delle batterie e tamper sulla portella frontale. Pressacavi in dotazione. Dimensioni (LxHxP) 390 x 406 x 96mm. Certificazione secondo EN 54-4, EN12101-10.