pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COECT400EN COMBINATORE TELEFONICO GSM 3G/4G EN54-21

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COECT400EN COMBINATORE TELEFONICO GSM 3G/4G EN54-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903396362

Codice prodotto

COECT400EN

Cod. produttore

CT400EN

Produttore

COE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Combinatore telefonico GSM, 3G/4G. Certificato EN54-21. Dotato di schermo tattile per la configurazione delle impostazioni, configurazione facilitata attraverso la programmazione Wizard. Predispone di n°4 ingressi monitorati tra cui 2 dedicati alle segnalazioni di Allarme e Guasto incendio quando il combinatore è in modalità EN54-21 e n°4 relè a bordo (100mA@24VDC), alloggiato in un box plastico che ne consente un pratico montaggio. Alimentazione 9-28VDC, assorbimento 151mA. N.B. L’istituto / centrale diricezione allarmi deve essere certificato per le norme vigenti e dotato di un software (ISA-4) che possa garantire la performance richiesta dalla norma.